Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0K260494
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1/2X14 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0K260494
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
12
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K260494
EAN
4022835734406
UBB
500513433382
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
73440