Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3P816598
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1/16X27 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3P816598
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
27
Chave quadrada (mm)
4.9
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3P816598
EAN
4022835734321
UBB
500513433200
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
73432