text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A M8


Referência 3R953546
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3R953546
EAN 4022835295426
UBB 500690956643
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29542
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.