text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A M4


Article number 9Z466462
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 7
Rosca de passo (mm) 0.7
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 7
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9Z466462
EAN 4022835297307
UBB 500690957484
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  29730
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.