text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A M4


Referência 5D283491
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5D283491
EAN 4022835295303
UBB 500690956072
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29530
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.