text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A M3


Referência 9N192026
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9N192026
EAN 4022835295266
UBB 500690955819
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.