text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A M10


Referência 6R274445
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 8
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6R274445
EAN 4022835295464
UBB 500690956809
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 29546
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.