text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSSE-PM 8X1.25 B


Article number 8K603703
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1.25
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1.25
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 8K603703
EAN 4022835300359
UBB 500513432137
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  30035
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.