text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 C 39° RSP


Referência 1V410601
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1V410601
EAN 4022835300328
UBB 500513431550
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 30032
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.