Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Z493551
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSSE-PM 10X1.5 C 39° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Z493551
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z493551
EAN
4022835300366
UBB
500513431147
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
30036