Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Q817187
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNF 5/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q817187
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
6.2
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q817187
EAN
4022835765165
UBB
500691057946
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
76516