text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNF 1/4


Referência 6W202668
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6W202668
EAN 4022835765141
UBB 500691057789
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 76514
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.