Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5E283713
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E283713
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
6.2
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E283713
EAN
4022835745167
UBB
500691053986
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
74516