text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8


Referência 7P231674
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 16
Número de lâminas de corte 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 16
Número de lâminas de corte 2
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 16
Identificação do anel de cor Yellow
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7P231674
EAN 4022835365822
UBB 500699965983
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 36582
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.