text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M8


Referência 9U151601
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Rosca de passo (mm) 1.25
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9U151601
EAN 4022835362425
UBB 500690983613
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 36242
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.