text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M8


Referência 8J198654
D (mm)
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 8
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Basic material HSS-E
Marca Völkel
Medida de encaixe 4.9
Escala de aperto 22
Comprimento total 150
Medida do encaixe (mm) 6
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 8J198654
EAN 4022835320746
UBB 500690963409
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 32074
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.