text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M8 left


Referência 8Q658315
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8Q658315
EAN 4022835334422
UBB 500690968457
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 33442
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.