text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M6


Referência 8N195197
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8N195197
EAN 4022835315384
UBB 500690959209
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 31538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.