text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M6


Referência 6U472178
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6U472178
EAN 4022835354383
UBB 500690976039
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 35438
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.