Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2U517485
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M6
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2U517485
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
1
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2U517485
EAN
4022835377382
UBB
500691001910
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
37738