text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M6


Referência 0E368783
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 10
Rosca de passo (mm) 1
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0E368783
EAN 4022835364399
UBB 500690987671
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 36439
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.