text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M5


Referência 0Y651625
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0Y651625
EAN 4022835377344
UBB 500691001753
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 37734
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.