text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M5 left


Para uso geral em materias de bom usinar até 900 N/mm², aço não ligado e aço fracamente

Referência 1R518428
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 0.8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel

Descrição

Para uso geral em materias de bom usinar até 900 N/mm², aço não ligado e aço fracamente

Números do artigo

Referência 1R518428
EAN 4022835334347
UBB 500690968036
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 33434
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.