Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7O696993
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O696993
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O696993
EAN
4022835353300
UBB
500690972806
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
35330