text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M4


Referência 4O518953
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4O518953
EAN 4022835373308
UBB 500690995005
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 37330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.