text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M4


Referência 0Y122747
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0Y122747
EAN 4022835315308
UBB 500690958888
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 31530
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.