Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Q752923
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M3
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9Q752923
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q752923
EAN
4022835373261
UBB
500690994842
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
37326