text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M3


Referência 9G487385
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 9G487385
EAN 4022835375265
UBB 500690998496
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 37526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.