text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M3


Referência 6G378957
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 6
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 6
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 6
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 6
Rosca de passo (mm) 0.5
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6G378957
EAN 4022835377269
UBB 500691001340
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 37726
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.