Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3H658686
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M3 left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3H658686
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.7
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H658686
EAN
4022835334262
UBB
500690967616
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
33426