Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6V663350
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6V663350
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.4
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V663350
EAN
4022835355274
UBB
500690982474
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
35527