Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0T700177
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M2,3
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0T700177
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Rosca de passo (mm)
0.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
9
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
9
Rosca de passo (mm)
0.4
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T700177
EAN
4022835374183
UBB
500690996250
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
37418