Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
2L431896
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2L431896
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L431896
EAN
4022835320760
UBB
500690963813
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
32076