text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M10


Referência 9U342007
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 16
Rosca de passo (mm) 1.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 8
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9U342007
EAN 4022835362463
UBB 500690983878
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 36246
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.