Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2W951971
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2W951971
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2W951971
EAN
4022835352464
UBB
500690972491
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
35246