Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2H535480
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M10 left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Para uso geral em materias de bom usinar até 900 N/mm², aço não ligado e aço fracamente
Descrição completa
Referência
2H535480
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para uso geral em materias de bom usinar até 900 N/mm², aço não ligado e aço fracamente
Números do artigo
Referência
2H535480
EAN
4022835334460
UBB
500690968606
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
33446