Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2V930474
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M1,6
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2V930474
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
8
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
8
Rosca de passo (mm)
0.35
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2V930474
EAN
4022835355243
UBB
500690981898
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
35524