text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E BSW 3/16


Referência 7A385876
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 15
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 15
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 4.9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7A385876
EAN 4022835705109
UBB 500691048960
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 70510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.