Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Z837071
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Z837071
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Z837071
EAN
4022835705147
UBB
500691049125
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
70514