text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 8X36 C 35° RSP


Referência 5S707542
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 8
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 4.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 13
Tamanho da rosca 8
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 36
Chave quadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5S707542
EAN 4022835765080
UBB 500513398494
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 76508
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.