text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25


Referência 9G837984
D (mm)
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 8
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 150
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Basic material HSS-E
Marca Völkel
Medida de encaixe 6.2
Escala de aperto 22
Comprimento total 150
Medida do encaixe (mm) 8
Type Machine Tap for Blind Holes

Padrões

DIN 371

Números do artigo

Referência 9G837984
EAN 4022835320340
UBB 500513430644
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 32034
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.