Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6J182442
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
Ver preço
Incl. IVA
Referência
6J182442
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
90
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
6.2
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J182442
EAN
4022835315742
UBB
500513517606
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
31574