text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25


Referência 6B948351
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6B948351
EAN 4022835320142
UBB 500513430495
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 32014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.