text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 35° RSP


Artikelnummer 5T396861
D (mm)
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 8
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Basic material HSS-E
Marca Völkel
Medida de encaixe 6.2
Escala de aperto 22
Comprimento total 120
Medida do encaixe (mm) 8
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Normeringen

DIN 371

Artikelnummers

Artikelnummer 5T396861
EAN 4022835320241
UBB 500513430560
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 32024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.