Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5Z076094
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 7/16X14 2.1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Z076094
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z076094
EAN
4022835705208
UBB
500513392299
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
70520