text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X40 B


Referência 7Z207582
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 12
Tamanho da rosca 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 12
Tamanho da rosca 6
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 40
Chave quadrada (mm) 3
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7Z207582
EAN 4022835765066
UBB 500513398239
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 76506
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.