Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7D067865
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X32 B
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
7D067865
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
12
Tamanho da rosca
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
12
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
12
Tamanho da rosca
6
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
32
Chave quadrada (mm)
3
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7D067865
EAN
4022835745068
UBB
500513397082
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
74506