Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3N898372
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 40° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3N898372
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
1
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Yellow
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3N898372
EAN
4022835365389
UBB
500513527274
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
36538