Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6H286905
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6H286905
D (mm)
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
D (mm)
6
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo do flanco (°)
35
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Medida de encaixe
4.9
Escala de aperto
10
Comprimento total
150
Medida do encaixe (mm)
6
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
371
Números do artigo
Referência
6H286905
EAN
4022835320630
UBB
500513430230
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
32063