text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 5X44 C 35° RSP


Referência 3F386974
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 11
Tamanho da rosca 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 11
Tamanho da rosca 5
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 44
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3F386974
EAN 4022835765059
UBB 500513398072
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 76505
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.